Thermor - Allure 3 virtuose mat à droite avec soufflerie 1750W brun sable/chêne
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - marron
position du collecteur - droite
pivotant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334830991
Réf. Sonepar
00018483099
Réf. Fournisseur
483099
Réf. Commerciale
Thermor
forme du cadre
droit
puissance d'entrée max. chauffage
750 W
couleur
marron
position du collecteur
droite
pivotant
Non
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
tension d’alimentation
230...240 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
position du boîtier de commande
côté
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
degré de brillance
mat
largeur
550 mm
hauteur
1501 mm
profondeur
150 mm
poids
36.5 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Oui
Radiateur salle de bains 3CS (Triple Confort Système) - Allure 3 virtuose mat à droite, électrique avec soufflerie, 1750W, brun sable, chêne, musique
Les Atouts de l'article:
Le bien-être absolu et le design dans la salle de bain. Enceintes intégrées avec le son haute définition Cabasse®
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans Livré avec 2 barres de portagedont une repositionnable Le confort d'une salle de bains bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude Des économies d'énergie grâce au détecteur de présence Disponible en 9 couleurs. Ouverture sur le côté (gauche ou droite) pour glisser plus facilement les serviettes. Soufflerie invisible Connecté pour un pilotage à distance du sèche-serviettes avec l'application gratuite Cozytouch. Affichage de la température extérieure.
Quelques mots du fabricant :
Elégance et praticité