Thermor - Allure 3 mat à gauche avec soufflerie 1500W blanc mat/chêne
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - blanc
position du collecteur - gauche
pivotant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334831615
Réf. Sonepar
00018483161
Réf. Fournisseur
483161
Réf. Commerciale
Thermor
forme du cadre
droit
puissance d'entrée max. chauffage
500 W
couleur
blanc
position du collecteur
gauche
pivotant
Non
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
tension d’alimentation
230...240 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...60 Hz
position du boîtier de commande
côté
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
degré de brillance
mat
largeur
550 mm
hauteur
1224 mm
profondeur
150 mm
poids
28.3 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Oui
Radiateur salle de bains 3CS (Triple Confort Système) - Allure 3 mat à gauche, électrique avec soufflerie, 1500W, blanc mat, chêne
Les Atouts de l'article:
Le radiateur sèche-serviettes alliant élégance et praticité
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans. Livré avec 1 barre de portage Le confort d’une salle debains bien chauffée et ladouceur d’une serviettechaudeExiste avec ou sanssoufflerie Économie d’énergiesans y penser grâce à la programmation personnalisable 9 couleurs etentretoises chêne clairOuverture sur le côtéà gauche ou à droite pourglisser plus facilement lesserviettes Connecté :Pilotage à distanceà 0,5°C près avecl’application Cozytouch.(Prévoir un bridge Cozytouchpar foyer)
Quelques mots du fabricant :
Elégance et praticité