Thermor - Rideau d'air apparent grande taille 150 cm - 6/9 KW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 3 m
débit d'air max. - 2700 m³/h
indice de protection (IP) - IP44
largeur de porte max. - 1.5 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334861049
Réf. Sonepar
00018486104
Réf. Fournisseur
486104
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant)
3 m
débit d'air max.
2700 m³/h
indice de protection (IP)
IP44
largeur de porte max.
1.5 m
tension de raccordement chauffage
400 V
puissance nominale max. ventilateur(s)
9 kW
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)
52 dB(A)
largeur
1550 mm
hauteur
215 mm
profondeur
300 mm
couleur
blanc
numéro RAL
9016
avec réglages de ventilation
Oui
avec filtre à air
Oui
Rideau d'air apparent grande taille 150Cm - 6/9 KW
Les Atouts de l'article:
Pour maintenir une température constante du local
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans
SAV Express 24h
Forfait réparation 75€
Idéal pour les petites et les grandes ouvertures (60 à 200 cm).
Produit tout en un : accessoires de fixation murale et câble d'alimentation inclus (petite taille).
Quelques mots du fabricant :
Idéal pour préserver le confort hiver comme été