Thermor - Rideau d'air apparent grande taille 200 cm - 5,6/11,3KW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant) - 3 m
indice de protection (IP) - IP44
largeur - 2050 mm
hauteur - 215 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334861056
Réf. Sonepar
00018486105
Réf. Fournisseur
486105
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
suspendu
hauteur maximale de montage (côté air sortant)
3 m
indice de protection (IP)
IP44
largeur
2050 mm
hauteur
215 mm
profondeur
300 mm
couleur
blanc
Rideau d'air apparent grande taille 200Cm - 5.6/11.3KW
Les Atouts de l'article:
Le rideau d'air apparent pour maintenir une température constante dans un local
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans
SAV Express 24h
Forfait réparation 75€
Idéal pour les petites et les grandes ouvertures (60 à 200 cm).
Produit tout en un : accessoires de fixation murale et câble d'alimentation inclus (petite taille).
Idéal pour les petites et les grandes ouvertures (60 à 100cm) Design moderneQuelques mots du fabricant :
Idéal pour préserver le confort hiver comme été