Thermor - Cassette Rayonnante Sunair basse température 300W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rayonnant pour plafond
tension - 230...230 V
capacité de chauffage max. - 300 W
indice de protection (IP) - IP44
hauteur - 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334870010
Réf. Sonepar
00018487001
Réf. Fournisseur
487001
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
rayonnant pour plafond
tension
230...230 V
capacité de chauffage max.
300 W
indice de protection (IP)
IP44
hauteur
35 mm
largeur
593 mm
profondeur
593 mm
couleur
blanc
numéro RAL
9016
Cassette Rayonnante Sunair basse température 300W