Thermor - Sèche-serviettes Symphonik mât à droite 1750W blanc mat / alu brossé

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • matériau - aluminium

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - autre

  • position du collecteur - droite

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334906115

Réf. Sonepar

00018490611

Réf. Fournisseur

490611

Réf. Commerciale

Thermor

forme du cadre

droit

matériau

aluminium

puissance d'entrée max. chauffage

750 W

couleur

autre

position du collecteur

droite

pivotant

Non

forme du tube

rectangulaire

avec ventilateur

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s)

1000 W

position du boîtier de commande

autre

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

avec minuterie

Non

degré de brillance

mat

largeur

550 mm

hauteur

1335 mm

profondeur

140 mm

poids

28 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

convient pour un usage domotique

Non

programmable

Oui

auto-apprentissage

Oui

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Oui

Radiateur salle de bains connecté 3CS (Triple Confort Système) - Symphonik mât à droite 1750W blanc granit (aspect grainé mat) / alu brossé

Les Atouts de l'article:

Le 1er radiateur sèche-serviettes alliant design et son haute définition grâce aux enceintes musicales Cabasse® à technologie bluetooth

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans. Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude Des économies sans y pensez grâce aux détecteurs intégrés Disponible en 3 couleurs aspect mat et grainé et 2 inserts au choix. Ouverture sur le côté à gauche ou à droite pour glisser facilement les serviettes Connecté pour un pilotage à distance du radiateur avec l'application gratuite Cozytouch

Quelques mots du fabricant :

L'alliance du design et de la musique