Thermor - Sèche-servietttes soufflant Illico 3 avec barres 1800W gris

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - autre

  • puissance d'entrée max. chauffage - 800 W

  • couleur - gris

  • position du collecteur - autre

  • pivotant - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334913731

Réf. Sonepar

00018491373

Réf. Fournisseur

491373

Réf. Commerciale

Thermor

forme du cadre

autre

puissance d'entrée max. chauffage

800 W

couleur

gris

position du collecteur

autre

pivotant

Non

forme du tube

autre

avec ventilateur

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s)

1000 W

position du boîtier de commande

dessus

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

avec minuterie

Oui

degré de brillance

mat

largeur

345 mm

hauteur

579 mm

profondeur

112 mm

poids

3.7 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

Sèche-servietttes soufflant - Illico 3 1800W avec barres et sans miroir gris anthracite

Les Atouts de l'article:

Le sèche-serviette soufflant au design ultra compact

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans. Une chaleur réactive et immédiate. Fonction Boost Des économies d'énergie grâce à la programmation Format ultra compact. Disponible en 3 modèles avec ou sans barres et façade miroir

Quelques mots du fabricant :

Design ultra compact