Thermor - Radiateur chaleur douce Baléares 2 horizontal blanc 0500W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 500 W

  • poids - 8.25 kg

  • mode de pose - modèle mural

  • sens de montage - horizontal

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334924119

Réf. Sonepar

00018492411

Réf. Fournisseur

492411

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

standard

capacité de chauffage

500 W

poids

8.25 kg

mode de pose

modèle mural

sens de montage

horizontal

à huile/fluide

Oui

avec finition décorative

Non

régulation de puissance

électronique

couleur

blanc

largeur

410 mm

hauteur

575 mm

profondeur

127 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Non

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur chaleur douce - Baléares 2 horizontal blanc 0500W

Les Atouts de l'article:

Le confort du chauffage central en toute simplicité Le confort du chauffage central en toute simplicité avec l'inertie du fluide

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans.

Fluide inertiel Chaleur douce permanente. Idéal pour les rythmes de vie réguliers.

Des économies d'énergie grâce à la programmation intégrée personnalisable.

Disponible en 1 format: horizontal

En option: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.



Quelques mots du fabricant :

Simplement classique