« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thermor - 492441 - BALEARES 2 H BLC 1250W
Fabricant : Thermor
Réf. fabricant : 492441
Référence Sonepar : 00018492441
EAN : 3546334924416
Description
BALEARES 2 H BLC 1250W. Radiateur éléctrique. Poids (kg): 13,2. Hauteur: 575 mm. Largeur: 651 mm. Profondeur: 127 mm. Blanc (RAL 9016).