« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Thermor - 492471 - BALEARES 2 H BLC 2000W
Fabricant : Thermor
Réf. fabricant : 492471
Référence Sonepar : 00018492471
EAN : 3546334924713
Description
BALEARES 2 H BLC 2000W. Radiateur éléctrique. Poids (kg): 19,7. Hauteur: 575 mm. Largeur: 973 mm. Profondeur: 127 mm. Blanc (RAL 9016).