Thermor - Sèche-serviettes Majorque digital avec soufflerie 1400W gris ardoise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - autre
puissance d'entrée max. chauffage - 600 W
couleur - gris
position du collecteur - autre
pivotant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334931247
Réf. Sonepar
00018493124
Réf. Fournisseur
493124
Réf. Commerciale
Thermor
forme du cadre
autre
puissance d'entrée max. chauffage
600 W
couleur
gris
position du collecteur
autre
pivotant
Non
forme du tube
autre
avec ventilateur
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s)
800 W
position du boîtier de commande
dessus
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Oui
degré de brillance
mat
largeur
340 mm
hauteur
705 mm
profondeur
115 mm
poids
8.8 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Oui
Radiateur Sèche-serviettes - Majorque digital électrique avec soufflerie 1400W gris ardoise
Les Atouts de l'article:
Le radiateur sèche-serviettes pratique pour les petits espaces
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans. Le confort d'une chaleur réactive et immédiate Des économies d'énergie grâce à la programmation Seulement 34cm de large et 70cm de haut
En option: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.
Nécessite l'achat d'un bridge et d'une interface Cozytouch.
Quelques mots du fabricant :
La solution gain de place