Thermor - Radiateur Chaleur douce Bilbao 3 horizontal gris ardoise 1250W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1250 W

  • poids - 18.5 kg

  • mode de pose - modèle mural

  • sens de montage - horizontal

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334934040

Réf. Sonepar

00018493404

Réf. Fournisseur

493404

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

standard

capacité de chauffage

1250 W

poids

18.5 kg

mode de pose

modèle mural

sens de montage

horizontal

à huile/fluide

Oui

avec finition décorative

Non

commande à distance possible

Oui

régulation de puissance

électronique

couleur

gris

largeur

970.4 mm

hauteur

590 mm

profondeur

131.5 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Oui

gestion via application

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur Connecté - Bilbao 3 horizontal gris ardoise 1250W

Les Atouts de l'article:

L'authenticité du chauffage central grâce à l'inertie du fluide

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans. L’inertie du fluideChaleur douce régulièreet permanente.Idéal pour les rythmesde vie réguliers. Des économies d'énergie sans y penser grâce aux fonctions intelligentes: détection automatique d'occupation, détection de fenêtre ouverte/fermée. Disponible en 3 formats: horizontal, vertical et bas. Disponible en 2 couleurs: blanc et gris ardoise. Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch

Quelques mots du fabricant :

Esprit cocoon