Thermor - Radiateur Chaleur douce Bilbao 3 bas gris ardoise 1000W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bas (30-50 cm)
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 13 kg
mode de pose - modèle mural
sens de montage - horizontal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334953041
Réf. Sonepar
00018495304
Réf. Fournisseur
495304
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
bas (30-50 cm)
capacité de chauffage
1000 W
poids
13 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
horizontal
à huile/fluide
Oui
avec finition décorative
Non
commande à distance possible
Oui
régulation de puissance
électronique
couleur
gris
largeur
971 mm
hauteur
388 mm
profondeur
132.5 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
gestion via application
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur Connecté - Bilbao 3 bas gris ardoise 1000W
Les Atouts de l'article:
L'authenticité du chauffage central grâce à l'inertie du fluide
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans. L’inertie du fluideChaleur douce régulièreet permanente.Idéal pour les rythmesde vie réguliers. Des économies d'énergie sans y penser grâce aux fonctions intelligentes: détection automatique d'occupation, détection de fenêtre ouverte/fermée. Disponible en 3 formats: horizontal, vertical et bas. Disponible en 2 couleurs: blanc et gris ardoise. Connecté pour un pilotage à distance des radiateurs avec l'application gratuite Cozytouch
Quelques mots du fabricant :
Esprit cocoon