Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Cassette 600x600 2500W R32

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fentes multiples

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R-22

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546338732710

Réf. Sonepar

00018873271

Réf. Fournisseur

873271

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

fentes multiples

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant

R-22

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

230 V

fréquence

50 Hz

hauteur

260 mm

largeur

570 mm

profondeur

570 mm

couleur

blanc

avec télécommande

Oui

poids

16 kg

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Cassette 600x600 2500W R32 - monophasé

Les Atouts de l'article:

NAGANO, la solution climatisation réversible pour le petit tertiaire Le flux d'air de chaque volet peut être orienté indépendamment Peut être associé à une commande filaire Intégration parfaite dans une dalle de faux plafond - Carte électronique accessible par le dessous - Pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement 1m)

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans Garantie 5 ans compresseur Fixations multiples : au sol ou accroché au mur,Semi-encastrable pour réduire l’épaisseur jusqu’à9,5 cm.Pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement : 1 m)Compacité des cassettes600 x 600 : intégration parfaiteaux dalles de faux plafond Réversible : Rafraîchissement ouchauffage, avec une largeplage de fonctionnementde -15°C à +43°CDouble sortie d’air (hautet bas) pour garantir unetempérature homogène dela pièce.Une arrivée d’air neuf améliore la qualité d’air de la pièce Commande infra-rouge incluse de série​Possibilité de piloter jusqu’à 16 cassettes via la commande filaire en option