Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale Pure 3500W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fente simple
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-22
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546338738644
Réf. Sonepar
00018873864
Réf. Fournisseur
873864
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
fente simple
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-22
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
fréquence
50 Hz
hauteur
300 mm
largeur
856 mm
profondeur
197 mm
couleur
blanc
eER (refroidissement)
4
cOP (chauffage)
3.81
SEER (refroidissement)
8.5
SCOP (chauffage)
4.6
avec télécommande
Oui
poids
9.5 kg
Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Murale Pure - 3500W R32- WiFi de série - Détection de présence - Purification d'air
Les Atouts de l'article:
Système auto-clean et revêtement anti-bactérien pour détruire bactéries et virus et diffuser un air sain au contact de l’air
Les Atouts de la gamme:
Classe énergétique parmi les meilleures du marché
SCOP jusqu'à 4,6 et SEER jusqu'à 8,5
Garantie 2 ans Longueur de liaison pré-chargée : 10mRaccord UI-Goulotte inclus de sérieCapot inférieur amovibleCarte électronique accessible par le devantRessort de cintrageButée de maintien Réversible : rafraîchissement ou chauffageFonctionnement très silencieuxLa fonction ECOPILOT permet d'orienter le flux d'air pour suivre ou éviter l'utilisateur Classe énergétique froid/chaud : A+++/A++La fonction ECOPILOT détecte l'absence de personnes et l'appareil bascule en mode ECO. Forme galbée et finition mat Connectée de série : pilotable à distance depuis un smartphone Filtre amovible nettoyableQuelques mots du fabricant :
La climatisation pour rafraichir et purifier votre air intérieur