Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Murale 3500W R32

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fente simple

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R-22

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546338739450

Réf. Sonepar

00018873945

Réf. Fournisseur

873945

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

fente simple

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant

R-22

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

230 V

fréquence

50 Hz

hauteur

301 mm

largeur

866 mm

profondeur

196 mm

couleur

blanc

eER (refroidissement)

4

cOP (chauffage)

3.81

SEER (refroidissement)

8.5

SCOP (chauffage)

4.6

avec télécommande

Oui

poids

9.5 kg

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité intérieure murale 3500W R32 - WiFi de série - Détection de présence

Les Atouts de l'article:

La climatisation pour chauffer et rafraîchir son habitation en toutes saisons

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ansGarantie 5 ans compresseur Réversible : rafraîchissement ou chauffage, avec une large plage de fonctionnement (de -20°C à + 43°C)Fonctionnement très silencieux (20dB(A)) et possibilité d'orienter le flux d'air Classe énergétique parmi les meilleures du marché (selon modèle). Un fonctionnement économe en énergie grâce à la technologie Full Inverter et au détecteur de présence. Intégration parfaite dans les pièces de vie : lignes élégantes et façade aspect mat. Un confort sur mesure piloté d’où vous voulez et quand vous voulez, depuis votre smartphone.La fonction ECOPILOT détecte l'absence de personnes et l'appareil bascule en mode ECO.

Quelques mots du fabricant :

La solution performante et intelligente pour un confort en toute saison