Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Console 3500W R32

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fentes multiples

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R-22

  • technologie Inverter - Oui

  • tension de raccordement - 230 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546338739610

Réf. Sonepar

00018873961

Réf. Fournisseur

873961

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

fentes multiples

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant

R-22

technologie Inverter

Oui

tension de raccordement

230 V

fréquence

50 Hz

hauteur

600 mm

largeur

700 mm

profondeur

210 mm

couleur

blanc

eER (refroidissement)

3.62

cOP (chauffage)

3.47

SEER (refroidissement)

7.5

SCOP (chauffage)

4.2

avec télécommande

Oui

poids

16.5 kg

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Console 3500W R32

Les Atouts de l'article:

NAGANO, la solution climatisation réversible pour les vérandas et pièces sous toiture Fonctionnement silencieux 21dB(A) - Sortie du flux d'air par le haut (mode froid), our par le haut et le bas (mode chaud) pour une température de pièce uniforme. Blanc mat pout s'harmoniser avec les unités intérieures murales - Largeur compacte: 700mm - Encastrable SCOP > 3,9 - éligible aux certificats d'économies d'énergie Wi-Fi en option - Application Smart Clima pour piloter l'appareil à distance depuis un smartphone Liaisons frigorifiques livrées sous pression d'azote - Large espace pour loger les liaisons frigorifiques et l'évacuation des condensats - Carte électronique accessible depuis l'avant de l'appareil

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ansGarantie 5 ans compresseur Fixation au sol ou accroché au mur. Semi-encastrable pour réduire l'épaisseur jusqu'à 9,5cm Réversible : rafraîchissement ou chauffage, avec une large plage de fonctionnement (de -20°C à + 43°C)Double sortie du flux d'air par le haut (mode froid), ou par le haut et le bas (mode chaud) pour garantir une température homogène de la pièce.Fonctionnement très silencieux (20dB(A)) selon modèle SCOP > 3,9 éligible aux certificats d'économies d'énergie Couleur blanc mat pour s'harmoniser avec les unités intérieures NAGANO MURALELargeur de 700mm : l'une des plus compactes du marché Connectée Wi-Fi en option pour piloter l'appareil à distance depuis un smartphone

Quelques mots du fabricant :

La solution climatisation réversible pour les vérandas et les pièces sous toiture