Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Console 4200W R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-22
technologie Inverter - Oui
tension de raccordement - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546338739627
Réf. Sonepar
00018873962
Réf. Fournisseur
873962
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-22
technologie Inverter
Oui
tension de raccordement
230 V
fréquence
50 Hz
hauteur
600 mm
largeur
700 mm
profondeur
210 mm
couleur
blanc
eER (refroidissement)
3.23
cOP (chauffage)
3.13
SEER (refroidissement)
7
SCOP (chauffage)
4
avec télécommande
Oui
poids
16.5 kg
Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Console 4200W R32
Les Atouts de l'article:
NAGANO, la solution climatisation réversible pour les vérandas et pièces sous toiture Fonctionnement silencieux 28dB(A) - Sortie du flux d'air par le haut (mode froid), ou par le haut et le bas (mode chaud) pour une température de pièce uniforme. Blanc mat pout s'harmoniser avec les unités intérieures murales - Largeur compacte: 700mm - Encastrable SCOP > 3,9 - éligible aux certificats d'économies d'énergie Wi-Fi en option - Application Smart Clima pour piloter l'appareil à distance depuis un smartphone Liaisons frigorifiques livrées sous pression d'azote - Large espace pour loger les liaisons frigorifiques et l'évacuation des condensats - Carte électronique accessible depuis l'avant de l'appareil
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ansGarantie 5 ans compresseur Fixation au sol ou accroché au mur. Semi-encastrable pour réduire l'épaisseur jusqu'à 9,5cm Réversible : rafraîchissement ou chauffage, avec une large plage de fonctionnement (de -20°C à + 43°C)Double sortie du flux d'air par le haut (mode froid), ou par le haut et le bas (mode chaud) pour garantir une température homogène de la pièce.Fonctionnement très silencieux (20dB(A)) selon modèle SCOP > 3,9 éligible aux certificats d'économies d'énergie Couleur blanc mat pour s'harmoniser avec les unités intérieures NAGANO MURALELargeur de 700mm : l'une des plus compactes du marché Connectée Wi-Fi en option pour piloter l'appareil à distance depuis un smartphone
Quelques mots du fabricant :
La solution climatisation réversible pour les vérandas et les pièces sous toiture