Thermor - PECS ballon Echangeur 150L vertical mural
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
matériau de la surface - acier
contenu - 150 l
transfert de chaleur - spirale
installation murale - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546338744102
Réf. Sonepar
00018874410
Réf. Fournisseur
874410
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
matériau de la surface
acier
contenu
150 l
transfert de chaleur
spirale
installation murale
Oui
positionnement vertical
Oui
anode de protection
Non
hauteur
1160 mm
largeur
575 mm
profondeur
595 mm
diamètre
570 mm
raccordement eau froide sanitaire
filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre eau froide sanitaire
3/4 pouce (20)
raccordement eau chaude sanitaire
filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal eau chaude sanitaire
3/4 pouce (20)
raccordement primaire
filetage intérieur conique (NPT)
diamètre primaire nominal
1 pouces (25)
classe d’efficience énergétique
B
PECS - ballon Echangeur 150L vertical mural - équipé du double entraxe 800-500mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3-4''