Thermor - PECS Preparateur d'eau Chaude a Echangeur Annulaire 150L multiposition
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la cuve - acier
matériau de la surface - acier
contenu - 150 l
transfert de chaleur - spirale
installation murale - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546338744287
Réf. Sonepar
00018874428
Réf. Fournisseur
874428
Réf. Commerciale
Thermor
matériau de la cuve
acier
matériau de la surface
acier
contenu
150 l
transfert de chaleur
spirale
installation murale
Non
positionnement vertical
Oui
anode de protection
Non
hauteur
1015 mm
largeur
570 mm
profondeur
580 mm
diamètre
570 mm
raccordement eau froide sanitaire
filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre eau froide sanitaire
3/4 pouce (20)
raccordement eau chaude sanitaire
filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal eau chaude sanitaire
3/4 pouce (20)
raccordement primaire
filetage intérieur conique (NPT)
diamètre primaire nominal
1,25 pouces (32)
classe d’efficience énergétique
C
PECS - Preparateur d'eau Chaude à Echangeur Annulaire 150L multiposition - installation verticale ou horizontale - livré avec 1 raccord diélectrique 3-4''