Thermor - Accessoire Thermodynamique gaine Aluminium Semi Rigide Calorifuge

Thermor - Accessoire Thermodynamique gaine Aluminium Semi Rigide Calorifuge

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 2000 mm

  • largeur - 160 mm

  • profondeur - 160 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546339003642

Réf. Sonepar

00018900364

Réf. Fournisseur

900364

Réf. Commerciale

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée

autre

adapté à

montage à l’intérieur

hauteur

2000 mm

largeur

160 mm

profondeur

160 mm

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

Accessoire Thermodynamique - gaine Aluminium Semi Rigide Calorifuge et Isolee Phoniquement Ø160mm,2M