Thermor - Accessoire Thermodynamique raccord male/male Ø160mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 80 mm
largeur - 165 mm
profondeur - 230 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546339003703
Réf. Sonepar
00018900370
Réf. Fournisseur
900370
Réf. Commerciale
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée
autre
adapté à
montage à l’intérieur
hauteur
80 mm
largeur
165 mm
profondeur
230 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Accessoire Thermodynamique - raccord male/male Ø160mm