Thermor - Accessoire Thermodynamique entrée/sortie d'air toiture rouge Ø160mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 310 mm
largeur - 500 mm
profondeur - 400 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546339003765
Réf. Sonepar
00018900376
Réf. Fournisseur
900376
Réf. Commerciale
Thermor
type d'accessoire/pièce détachée
autre
adapté à
montage à l’extérieur
hauteur
310 mm
largeur
500 mm
profondeur
400 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Accessoire Thermodynamique - entrée/sortie d'air toiture rouge Ø160mm