Thermor - Accessoire Thermodynamique Silencieux

Thermor - Accessoire Thermodynamique Silencieux

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 230 mm

  • profondeur - 230 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546339004267

Réf. Sonepar

00018900426

Réf. Fournisseur

900426

Réf. Commerciale

Thermor

type d'accessoire/pièce détachée

autre

adapté à

montage à l’intérieur

hauteur

200 mm

largeur

230 mm

profondeur

230 mm

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

Accessoire Thermodynamique - Silencieux