Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.Polyamide6.6 Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.67 mm
longueur de bande - 186 mm
diamètre max. du faisceau - 48 mm
fermeture à bande - patte en acier
couleur - blanc
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
5415022496369
Réf. Sonepar
00161249636
Réf. Fournisseur
TY25M-10
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande
4.67 mm
longueur de bande
186 mm
diamètre max. du faisceau
48 mm
fermeture à bande
patte en acier
couleur
blanc
épaisseur de bande
1.09 mm
résistance min. à la traction
220 N
température d'utilisation
85...85 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
sans halogène
Non
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.Polyamide6.6 Blanc
Les atouts de la gamme:
Colliers et embases de fixation TY-RAP avec languette de verrouillage