Thomas & Betts - Double Tete
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 19.05 mm
longueur de bande - 21.59 mm
fermeture à bande - tête de verrouillage double
couleur - noir
épaisseur de bande - 19.05 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
5414363067290
Réf. Sonepar
00161003283
Réf. Fournisseur
TYD-LH
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande
19.05 mm
longueur de bande
21.59 mm
fermeture à bande
tête de verrouillage double
couleur
noir
épaisseur de bande
19.05 mm
résistance min. à la traction
1112 N
température d'utilisation
-40...85 °C
modèle
crantage intérieur
matériau
plastique
qualité du matériau
polyoxyméthylène (POM)
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
type de fixation
sans
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
Double Tete
Les atouts de la gamme:
Colliers et systèmes de support de câbles