Thorn - Ligne lumineuse à LED - LINELIGHT - LINELIGHT 4600-830 L1810 SR IP40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 82 W
flux lumineux utile - 4698 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5037319512745
Réf. Sonepar
00019951274
Réf. Fournisseur
21013719
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
82 W
flux lumineux utile
4698 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
1810 mm
couleur du boîtier/corps
argent
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau
aluminium
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Oui
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
pas de variation
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
70 %
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
avec interrupteur
Non
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
82...82 W
température de couleur réglable
non
largeur
60 mm
hauteur/profondeur
27 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
ZUMTOBEL - LINELIGHT - Ligne lumineuse à LED 82W 4698lm 3000K argent
Les Atouts de l'article:
Ligne lumineuse à LED pour l'éclairage en corniche avec vasque diffuse. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2. Flux lumineux global: 4698 lm. Puissance du luminaire: 82 W. Consommation d'énergie Flux lumineux du luminaire: 4698 lm efficacité lumineuse. Durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 70 % de la valeur initiale ; répartition symétrique extensive. Guidage du flux via vasque diffuse en PMMA ; montage rapide à l'aide d'un système de connecteurs et de borniers (Plug & Play) ; peu sensible à l'encrassement et nettoyage facile ; corps plat en aluminium extrudé, argent (proche de RAL 9006). Hauteur visible du corps du luminaire de 27 mm; Température ambiante : -10°C à +40°C. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Degré de protection : IP40. Dimensions : 1810 x 60 x 27 mm,