Thorn - Ligne lumineuse à LED - LINELIGHT - LINELIGHT 1600-827 L610 SR IP40

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 27.3 W

  • flux lumineux utile - 1481 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5037319513001

Réf. Sonepar

00019951300

Réf. Fournisseur

21013745

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

27.3 W

flux lumineux utile

1481 lm

température de couleur

2700...2700 K

indice de protection (IP)

IP40

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

610 mm

couleur du boîtier/corps

argent

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau

aluminium

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Oui

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

pas de variation

Oui

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

70 %

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

avec interrupteur

Non

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

27.3...27.3 W

température de couleur réglable

non

largeur

60 mm

hauteur/profondeur

27 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

ZUMTOBEL - LINELIGHT - Ligne lumineuse à LED 27,3W 1481lm 2700K argent

Les Atouts de l'article:

Ligne lumineuse à LED pour l'éclairage en corniche avec vasque diffuse. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 2700 K. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2. Flux lumineux global: 1481 lm. Puissance du luminaire: 27,3 W. Consommation d'énergie Flux lumineux du luminaire: 1481 lm efficacité lumineuse. Durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 70 % de la valeur initiale ; répartition symétrique extensive. Guidage du flux via vasque diffuse en PMMA ; montage rapide à l'aide d'un système de connecteurs et de borniers (Plug & Play) ; peu sensible à l'encrassement et nettoyage facile ; corps plat en aluminium extrudé, argent (proche de RAL 9006). Hauteur visible du corps du luminaire de 27 mm; Température ambiante : -10°C à +40°C. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Degré de protection : IP40. Dimensions : 610 x 60 x 27 mm,