Thorn - Rail porteur - TECTON T 3000 WH

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W

  • modèle - autre

  • longueur - 3001 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de conducteurs de câblage - 11

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

9005798114152

Réf. Sonepar

00019811415

Réf. Fournisseur

22128058

Réf. Commerciale

Thorn

puissance de la lampe du luminaire linéaire

0 W

modèle

autre

longueur

3001 mm

indice de protection (IP)

IP20

nombre de conducteurs de câblage

11

matériau

acier

couleur

blanc

largeur

69 mm

distance variable des supports d'appareils

Oui

avec câblage

Oui

section transversale des conducteurs de câblage

2.5 mm²

adapté à un caniveau de câble

Oui

avec caniveau de câble

Oui

raccordement électrique avec fiche

Non

coupleur électromécanique intégré

Oui

hauteur

60 mm

classe de protection

I

ZUMTOBEL - TECTON - Rail porteur blanc

Les Atouts de l'article:

Rail porteur en tôle d'acier profilée revêtue de résine polyester blanche. 5 conducteurs (5 x 2,5mm²/16A) pour l'alimentation secteur ainsi 2 x 2 conducteurs (4 x 1,5mm²/10A) pour l'intégration d'un éclairage de secours sur base de 2 circuits indépendants l'un de l'autre plus 2 conducteurs (2 x 1,5mm²/10A) servant de ligne de commande. Raccordement sans outil par set d'alimentation électrique. Température ambiante : -20°C à +45°C. Dimensions: 3001 x 69 x 60 mm ; poids : 5,3 kg