Thorn - Élément de fixation au plafond - TECTON/CONTUS/SLOIN/SLOT2/EQL AD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - acier inoxydable
matériau - acier inoxydable
longueur - 28 mm
largeur - 42 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9008709671447
Réf. Sonepar
00019967144
Réf. Fournisseur
22169175
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
acier inoxydable
matériau
acier inoxydable
longueur
28 mm
largeur
42 mm
hauteur
9 mm
ZUMTOBEL - TECTON - Élément de fixation au plafond acier inoxydable
Les Atouts de l'article:
Élément de fixation au plafond, pour un raccordement sans outils du rail porteur par simple encliquetage. Clips de fixation en acier à ressorts inoxydable V2A. Charge maximale admissible de 30 kg. Dimensions : 28 x 42 x 9 mm; poids : 0,2 kg