Thorn - Suspension à câble - TECTON/CONTUS ASI5 O-L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
couleur - autre
matériau - acier
longueur - 2 mm
largeur - 2 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9008709671492
Réf. Sonepar
00019967149
Réf. Fournisseur
22169180
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée
suspension par câble
couleur
autre
matériau
acier
longueur
2 mm
largeur
2 mm
hauteur
5000 mm
diamètre
2 mm
ZUMTOBEL - TECTON - Suspension à câble
Les Atouts de l'article:
Suspension à câble, pour un raccordement sans outils du rail porteur par simple encliquetage. Clips de fixation en acier à ressorts inoxydable V2A. Charge maximale admissible de 30 kg. Dimensions : 2 x 2 x 5000 mm; poids : 0,08 kg