Thorn - Réflecteur - TECTON LED REFL WW L1000 SR

Thorn - Réflecteur - TECTON LED REFL WW L1000 SR

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • couleur - argent

  • finition de la grille/du réflecteur - brillant

  • émission de lumière - direct

  • répartition lumineuse - asymétrique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

9008709740327

Réf. Sonepar

00019974032

Réf. Fournisseur

22169327

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée

réflecteur

couleur

argent

finition de la grille/du réflecteur

brillant

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

asymétrique

réflecteur perforé

Non

matériau

aluminium

longueur

1000 mm

largeur

84 mm

hauteur/profondeur

2 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Réflecteur argent

Les Atouts de l'article:

Réflecteur de rechange en aluminium argent, encliquetable sans outil sur le luminaire (montage possible sur les deux côtés). Les embouts du réflecteur sont à commander séparément. Dimensions : 1000 x 84 x 2 mm. Poids : 0,3 kg