Thorn - Liséré blanc - TECTON/CONTUS T/KK AK 1498 PP WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
couleur - blanc
matériau - plastique
longueur - 1498 mm
largeur - 46 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9008709924048
Réf. Sonepar
00019992404
Réf. Fournisseur
22170178
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée
couvercle
couleur
blanc
matériau
plastique
longueur
1498 mm
largeur
46 mm
hauteur
10 mm
ZUMTOBEL - TECTON - Liséré blanc blanc
Les Atouts de l'article:
Liséré pour le rail porteur ou le caniveau de câbles en matière plastique Polypropylène blanc. Dimensions : 1498 x 46 x 10 mm poids : 0,1 kg