Thorn - Dispositif de montage - TRINOS MOUNT TOOL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - argent
matériau - acier
longueur - 860 mm
largeur - 186 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5037319376866
Réf. Sonepar
00019937686
Réf. Fournisseur
22170569
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
argent
matériau
acier
longueur
860 mm
largeur
186 mm
hauteur
44 mm
ZUMTOBEL - TRINOS - Dispositif de montage argent
Les Atouts de l'article:
Outil de montage flexible en trois parties (poignée, rouleau pour le profilé d'étanchéité, rouleau pour le liséré d'étanchéité) permettant le montage rapide, simple et sûr de tous les composants TRINOS en rouleau (câblage traversant, profilé d'étenchéité, liséré d'étanchéité). Poids : 4,45 kg.