Thorn - Plafonnier apparent à LED - MIREL - MIRL A LED3800-840 Q600 EVG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 25.7 W
flux lumineux utile - 3750 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9008709653931
Réf. Sonepar
00019965393
Réf. Fournisseur
42182126
Réf. Commerciale
Thorn
puissance du système
25.7 W
flux lumineux utile
3750 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
27.8...27.8 W
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
acier
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A++
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
95 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
95 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
95 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
33
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
56
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.98
largeur
600 mm
hauteur/profondeur
52 mm
longueur
600 mm
taux de distortion harmonique
10
évaluation de l’éblouissement (UGR)
15
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
ZUMTOBEL - MIREL - Plafonnier apparent à LED 25,7W 3750lm 4000K blanc
Les Atouts de l'article:
Plafonnier apparent à LED plat et modulaire, avec optique à lentille. Puissance du luminaire: 25,7 W, avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED : après 100000 h, diminution du flux lumineux jusqu'à 95 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 3750 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 146 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Guidage du flux par optique à lentille carrée, répartition sans éblouissement avec UGR < 16 et L65 < 1000 cd/m² conforme à EN 12464:2011 ; peu sensible à la poussière et nettoyage facile ; corps du luminaire plat en tôle d'acier thermopoudré blanc ; hauteur visible du luminaire de 52 mm. Luminaire avec câble exempt d'halogène ; ; Dimensions : 600 x 600 x 52 mm, poids : 6,64 kg