Thorn - Cadre d"installation - DIAMO - DIAMO MD GIMBAL FRAME Q2 BK BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - noir
matériau - plastique
longueur - 206 mm
largeur - 111 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4053167351856
Réf. Sonepar
00019735185
Réf. Fournisseur
60200120
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
noir
matériau
plastique
longueur
206 mm
largeur
111 mm
hauteur
77 mm
ZUMTOBEL - DIAMO - Cadre d´installation noir
Les Atouts de l'article:
Cadre d´installation (double) avec cadre de recouvrement ; sert de plateforme pour la combinaison flexible des modules d'éclairage à LED DIAMO MD ; le cadre permet au module d'éclairage encastré d'être orientable sur 180° dans le plan horizontal et de 2 x 20° (SP/FL/VFL) dans le plan vertical ; montage simple sans outil du module par système d'encliquetage ; cadre en Polycarbonate (PC), ; montage sans outil par clips de fixation antiglisse pour plafonds de 1-25 mm d'épaisseur ; découpe du plafond :195x100 mm, profondeur d'encastrement du module d'éclairage d'accentuation à LED : 150 mm ; dimensions extérieures du cadre : 206x111x77 mm ;poids : 0,15 kg;Note : le module d'éclairage à LED DIAMO MD doit être commandé séparément !