Thorn - Cadre d"installation - DIAMO - DIAMO MD GIMBAL FRAME Q2 TL BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - noir
matériau - plastique
longueur - 222 mm
largeur - 127 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4053167351887
Réf. Sonepar
00019735188
Réf. Fournisseur
60200123
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
noir
matériau
plastique
longueur
222 mm
largeur
127 mm
hauteur
79 mm
ZUMTOBEL - DIAMO - Cadre d´installation noir
Les Atouts de l'article:
Cadre d´installation (double) avec cadre d'encastrement (trimless) pour plafonds en plâtre ; le cadre permet le remplissage d'enduit en plâtre et la finition in situ des joints de montage ; sert de plateforme pour la combinaison flexible des modules d'éclairage à LED DIAMO MD ; le cadre permet au module d'éclairage encastré d'être orientable sur 180° dans le plan horizontal et de 2 x 20° (SP/FL/VFL) dans le plan vertical ; montage simple sans outil du module par système d'encliquetage ; cadre en Polycarbonate (PC), ; montage sans outil par clips de fixation pour plafonds de 1-25 mm d'épaisseur ; découpe du plafond :202x107 mm, profondeur d'encastrement du module d'éclairage d'accentuation à LED : 150 mm ; dimensions extérieures du cadre : 222x127x79 mm ;poids : 0,22 kg;Note : le module d'éclairage à LED DIAMO MD doit être commandé séparément !