Thorn - Cadre d"installation - DIAMO - DIAMO MD DEEP SOURCE FRAME Q1 WH WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - blanc
matériau - aluminium
longueur - 112 mm
largeur - 112 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4053167351931
Réf. Sonepar
00019735193
Réf. Fournisseur
60200128
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
blanc
matériau
aluminium
longueur
112 mm
largeur
112 mm
hauteur
68 mm
ZUMTOBEL - DIAMO - Cadre d´installation blanc
Les Atouts de l'article:
Cadre d´installation DIAMO Deep Source avec cadre de recouvrement ; sert de plateforme pour la combinaison flexible des modules d'éclairage DIAMO MD (SP/FL/VFL) ; le cadre permet d'encastrer un module d'éclairage fixe, décalé en profondeur ce qui augmente le confort visuel ; montage facile sans outil du module d'éclairage à LED dans le cadre d'installation à l'aide de la technique d'encliquetage ; cadre en fonderie d'aluminium, blanc ; montage sans outil du cadre d'installationau au plafond à l'aide de clips de fixation pour des plafonds d'une épaisseur de 1 à 25 mm ; découpe au plafond : 100x100mm, profondeur d'encastrement des modules d'accentuation à LED : 150 mm ; dimensions extérieures du cadre : 112x112x68 mm ; poids : 0,13 kg ;Note : le module d'éclairage á LED DIAMO MD (SP/FL/VFL) doit être commandé séparément, ne convient par pour DIAMO MD WW (lèche-mur)!