Thorn - Jonction d"angle L3+DALI - RAILS - L3+DALI VERB-W ERD-I WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024318881324
Réf. Sonepar
00019888132
Réf. Fournisseur
60700234
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée
coupleur/connecteur en forme de L
couleur
blanc
ZUMTOBEL - RAILS - Jonction d´angle L3+DALI blanc
Les Atouts de l'article:
Jonction d´angle L3+DALI, blanc ; conducteur intérieur ; détrompeur extérieur ; pour la liaison mécanique et électrique de deux rails ; pour l'alimentation de deux rails ; éléments plastiques en Polycarbonate (PC) ; entrée d'alimentation par le dos du rail ; dimensions : 110 x 110 x34 mm ; dimensions totales : 110 x 110 x 34 mm