Thorn - Jonction d"angle L3+DALI - RAILS - L3+DALI VERB-W ERD-A WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024318881348
Réf. Sonepar
00019888134
Réf. Fournisseur
60700236
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée
coupleur/connecteur en forme de L
couleur
blanc
ZUMTOBEL - RAILS - Jonction d´angle L3+DALI blanc
Les Atouts de l'article:
Jonction d´angle L3+DALI, blanc ; conducteur de terre extérieur ; détrompeur intérieur ; pour la liaison mécanique et électrique de deux rails ; pour l'alimentation de deux rails ; éléments plastiques en Polycarbonate (PC) ; entrée d'alimentation par le dos du rail ; dimensions d'encastrement : 110 x 110 x 34 mm ; dimensions totales : 110 x 110 x 34 mm