Thorn - Cadre d"arasement - PANOS INF Q190 PLANARRAHMEN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - autre
matériau - aluminium
longueur - 208 mm
largeur - 208 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024318918389
Réf. Sonepar
00019891838
Réf. Fournisseur
60800685
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
autre
matériau
aluminium
longueur
208 mm
largeur
208 mm
hauteur
142 mm
ZUMTOBEL - PANOS - Cadre d´arasement
Les Atouts de l'article:
Cadre d´arasement pour PANOS infinity Q 190 mm ; pour le montage à ras du plafond des luminaires PANOS infinity à encastrer dans des plafonds en plâtre (version affleurante/sans jointure) ; en aluminium, perforé avec bordure d'encastrement ; poids : 0,28 kg