Thorn - Cadre d"arasement - PANOS INF Q100 PLANAR FRAME
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - autre
matériau - aluminium
longueur - 118 mm
largeur - 118 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4053167141150
Réf. Sonepar
00019714115
Réf. Fournisseur
60800787
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
autre
matériau
aluminium
longueur
118 mm
largeur
118 mm
hauteur
102 mm
ZUMTOBEL - PANOS - Cadre d´arasement
Les Atouts de l'article:
Cadre d´arasement pour PANOS infinity Q 100 mm ; pour le montage à ras du plafond des luminaires PANOS infinity à encastrer dans des plafonds en plâtre (version affleurante/sans jointure) ; en aluminium, perforé avec bordure d'encastrement ; poids : 0,2 kg