Thorn - Anneau d"arasement - PANOS INF R68 PLANAR RING AL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - blanc
matériau - aluminium
hauteur - 41 mm
diamètre - 82 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4053167141167
Réf. Sonepar
00019714116
Réf. Fournisseur
60800788
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
blanc
matériau
aluminium
hauteur
41 mm
diamètre
82 mm
ZUMTOBEL - PANOS - Anneau d´arasement blanc
Les Atouts de l'article:
Anneau d´arasement pour PANOS infinity DA (R) 68 mm ; pour le montage à ras du plafond des luminaires PANOS infinity à encastrer (version affleurante/sans jointure) ; en aluminium, blanc laqué, perforé avec bordure d'encastrement ; Dimensions : Ø82 x 41 mm