Thorn - Cadre de renforcement de plafond - PANOS INF/EVO Q100 DVR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - blanc
matériau - plastique
longueur - 190 mm
largeur - 190 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4053167148029
Réf. Sonepar
00019714802
Réf. Fournisseur
60800790
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
blanc
matériau
plastique
longueur
190 mm
largeur
190 mm
hauteur
2 mm
ZUMTOBEL - PANOS - Cadre de renforcement de plafond blanc
Les Atouts de l'article:
Cadre de renforcement de plafond PANOS Infinity/evolution Q100 mm ; kit de montage pour plafonds de faible épaisseur ou dans des matériaux non rigides ; sert à agrandir / renforcer la surface d'appui pour la fixation du luminaire ; en matière plastique ; montage simple et rapide. Dimensions : 190 x 190 x 2 mm.