Thorn - Caisson encastr. dans béton - PANOS - P-INF/EVO / DIAMO R100 CASTING SURROUND
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
couleur - autre
matériau - acier
longueur - 500 mm
largeur - 200 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4053167314455
Réf. Sonepar
00019731445
Réf. Fournisseur
60800818
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée
boîtier d'installation
couleur
autre
matériau
acier
longueur
500 mm
largeur
200 mm
hauteur
155 mm
ZUMTOBEL - PANOS - Caisson encastr. dans béton pr DA 100 mm
Les Atouts de l'article:
Caisson encastr. dans béton pr DA 100 mm ; pour l'encastrement de luminaires encastrés PANOS infinity / evolution Q100 et anneau d'installation simple DIAMO Deep Source, avec unité à ballasts à encastrer dans des plafonds en béton ; boîtier compact en tôle d'acier ; bague et pieds de stabilisation en Acier inox, possibilité d'utilisation dans des plafonds en béton apparent (attention à la granulométrie maximale) ; le caisson peut être rattaché à l'armature métallique et au coffrage par des barrettes de fixation ; fixation sûre au coffrage sur site grâce au vissage supplémentaire du boîtier ; dimensions : 500 x 200 x 155 mm ; poids : 2,2 kg;Note : peut également être combiné aux variantes avec éclairage de sécurité PANOS infinity / evolution (E3D) ; accessoires pour la fixation dans l'ouvrage en béton des plafonds filigranes / dalles (set de clips : 60800824) à commander séparément !Note : ne pas utiliser en combinaison avec R100L/H/WW LED927-65/19W !