Thorn - Anneau réducteur D150 mm - PANOS - RETRO/RING R175/150 WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - blanc
matériau - acier
hauteur - 3 mm
diamètre - 210 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4053167390794
Réf. Sonepar
00019739079
Réf. Fournisseur
60800873
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
blanc
matériau
acier
hauteur
3 mm
diamètre
210 mm
ZUMTOBEL - PANOS - Anneau réducteur D150 mm blanc
Les Atouts de l'article:
Anneau réducteur D150 mm ; ; pour réduire le diamètre d'encastrement (découpe dans le plafond DA) dans les plafonds suspendus de DA 175 mm à DA 150 mm ; matériau : tôle d'acier ; anneau visible blanc laqué ; diamètre extérieur de l’anneau D = 210 mm ; épaisseur de l’anneau : 1,25 mm ; poids : 0,44 kg