Thorn - Anneau réducteur D200 mm - PANOS - RETRO/RING R210-R220/200 WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - blanc
matériau - acier
hauteur - 3 mm
diamètre - 250 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4053167390817
Réf. Sonepar
00019739081
Réf. Fournisseur
60800875
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
blanc
matériau
acier
hauteur
3 mm
diamètre
250 mm
ZUMTOBEL - PANOS - Anneau réducteur D200 mm blanc
Les Atouts de l'article:
Anneau réducteur D200 mm ; ; pour réduire le diamètre d'encastrement (découpe dans le plafond DA) dans les plafonds suspendus de DA 210–220 mm à DA 200 mm ; matériau : tôle d'acier ; anneau visible blanc laqué ; diamètre extérieur de l’anneau D = 250 mm ; épaisseur de l’anneau : 1,25 mm ; poids : 0,43 kg