fin de vie

Thorn - Downlight LED - CHALICE - CHAL 200 LED1400-840 HFIX RSB

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 13.2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 1440 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5037319375685

Réf. Sonepar

00019937568

Réf. Fournisseur

92900796

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

13.2 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

1440 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

74000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

puissance de lampe acceptée

13.2...13.2 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

60...60 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Oui

variation DMX

Non

variation DSI

Oui

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Oui

pas de variation

Non

réflecteur

sans

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

85 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.95

valeur de papillotement Pst LM

1

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

continu

hauteur/profondeur

94 mm

diamètre externe

220 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

100 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

31

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

51

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Downlight LED. gradable. IP54 . UGR 22. Efficacité jusqu'à 109lm/W. Corps : aluminium, laqué blanc (RAL 9016). Réflecteur : satiné. Pour installation dans plafonds jusqu'à 40 mm d'épaisseur, avec une découpe de Ø200 mm. 50 000HL80.

Les Atouts de l'article:

Downlight LED. Appareillage gradable DALI. IP54 (IP20 dessus), Classe électrique II. Corps : aluminium, laqué blanc (RAL 9016). Réflecteur : satiné. Convient pour installation dans plafonds jusqu'à 40 mm d’épaisseur, avec une découpe de d200 mm. Livré avec LED 4 000 K. Dimensions : d220 x 94 mm Puissance du luminaire: 13,2 W Flux lumineux du luminaire: 1440 lm Efficacité lumineuse du luminaire: 109 lm/W Poids : 0,91 kg