Thorn - Luminaire routier à LED - ISARO PRO - IP 24L70 730 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 53 W

  • flux lumineux utile - 6976 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3607640487566

Réf. Sonepar

00019048756

Réf. Fournisseur

92902120

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

53 W

flux lumineux utile

6976 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP66

classe de protection

II

indice de protection contre les chocs (IK)

IK09

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

couleur du boîtier/corps

anthracite

traitement de la surface

revêtu par poudre

source lumineuse

LED non interchangeable

puissance de lampe acceptée

53...53 W

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau du boîtier/corps

aluminium

matériau de la verrine

verre transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

700...700 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Oui

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

100000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

100000 h

protection contre l'incendie « D »

Non

efficience du luminaire

135 lm/W

facteur de puissance (cos phi)

0.98

largeur

224 mm

hauteur/profondeur

114 mm

longueur

571 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

10

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

16

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

B

THORN - ISARO PRO - Luminaire d’éclairage routier à LED 53W 6976lm 3000K anthracite

Les Atouts de l'article:

Lanterne d’éclairage routier LED moderne (Small) avec 24 LED alimentées en 700mA avec une optique Route étroite. Programmable Driver. Classe électrique II, IP66, IK09. Corps : aluminium (EN AC-44300) fonderie, thermopoudré gris anthracite 900 sablé texturé. Emmanchement : aluminium (EN AC-44300), fonderie thermopoudré texturé gris anthracite 900 sablé. Fermeture : verre ép. 5 mm. Visserie : Acier inox. Livré avec un adaptateur d’emmanchement Ø 60 mm qui convient pour montage top (inclinaison 0°/5°/10°/15°/20°) ou latéral (inclinaison -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°). Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 3 000 K. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse.Dimensions : 571 x 224 x 114 mmPuissance du luminaire: 53 WFlux lumineux du luminaire: 6976 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 132 lm/WPoids : 5,53 kgScx : 0.054 m²