Thorn - Luminaire LED à montage top - VOLUPTO - VO 18L70-730 SF RS CL2 W5 T60 ANT

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 39 W

  • flux lumineux utile - 4995 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

9010299089045

Réf. Sonepar

00019908904

Réf. Fournisseur

92908940

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

39 W

flux lumineux utile

4995 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

classe de protection

II

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

couleur du boîtier/corps

anthracite

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

700...700 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Oui

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

90 %

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

100000 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

100000 h

protection contre l'incendie « D »

Non

longueur du câble

5 m

efficience du luminaire

117 lm/W

hauteur/profondeur

571 mm

diamètre

406 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

20

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

33

THORN - VOLUPTO - Luminaire d’agrément LED à montage top 39W 4995lm 3000K anthracite

Les Atouts de l'article:

Lanterne intelligente LED, montage en top, avec une distribution Radialement symétrique. Programmable Driver alimentant 18 LED en 700mA. Classe électrique II, IP66, IK10. Chapeau et embase : aluminium résistant à la corrosion, fonderie thermopoudré, avec une finition gris anthracite 900 sablé texturé. Vasque : Polycarbonate (PC) traité anti-UV. Livré avec LED 3 000 K. Indice min. de rendu des couleurs: 70. Pré-câblé avec 5 m de câble. Montage top sur mât de Ø 60mm.Dimensions : Ø78/406 x 571 mmPuissance du luminaire: 39 WFlux lumineux du luminaire: 4995 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 128 lm/WPoids : 8,52 kgScx : 0.143 m²